FORMAT Lame pour scie sauteuse identique à Bosch T118 AF type 2735
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Lame de scie sauteuse pour métal,
Qualité de la lame de scie :
Bimétal : alliage hautement flexible et quasiment incassable d'acier au carbone et d'acier rapide. Son domaine d'utilisation comprend le bois, le métal, les métaux non ferreux et l'aluminium.
Denture :
fraisée, ondulée. Lame avec résultats précis pour coupes droites dans l'acier doux, l'aluminium, les métaux non ferreux et les matières plastiques.
Pas de dents :
Petit pas de dents pour coupes fines à avance lente du travail dans les matériaux durs et/ou minces comme les métaux et les métaux non ferreux.
Utilisation :
pour les tôles minces.
Applications : les lames de scies sont soumises à de fortes contraintes mécaniques et thermiques. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un agent réfrigérant adapté comme par exemple l'huile de coupe (pour l'acier, les métaux), la térébenthine (pour l'aluminium) afin de prolonger la résistance à l'usure de la lame de scie.
Modèle : 5 lames sur carte.
Pour scies : Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.
FORMAT
Lame de scie sauteuse T 118 AF pack de 5
Numéro d`article ERIKS: 23114208
Article de catalogue 1: 27350085 |
Prix (Par Unité):
7,54 €
|