FORMAT Lame pour scie sauteuse identique à Bosch T118A type 2735
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Lame de scie sauteuse pour métal,
Qualité de la lame de scie :
Acier rapide : acier rapide hautes performances entièrement trempé pour une utilisation dans les matériaux durs, tels que le métal, l'aluminium et les métaux non ferreux.
Denture :
fraisée, ondulée. Lame avec résultats précis pour coupes droites dans l'acier doux, l'aluminium, les métaux non ferreux et les matières plastiques.
Pas de dents :
Petit pas de dents pour coupes fines à avance lente du travail dans les matériaux durs et/ou minces comme les métaux et les métaux non ferreux.
Utilisation :
pour matériaux minces, coupes droites, avec pointe de plongée.
Applications : les lames de scies sont soumises à de fortes contraintes mécaniques et thermiques. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un agent réfrigérant adapté comme par exemple l'huile de coupe (pour l'acier, les métaux), la térébenthine (pour l'aluminium) afin de prolonger la résistance à l'usure de la lame de scie.
Modèle : 5 lames sur carte.
Pour scies : Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.
FORMAT
Lame de scie sauteuse T 118 A pack de 5
Numéro d`article ERIKS: 23114199
Article de catalogue 1: 27350060 |
Prix (Par Unité):
5,33 €
50 Unité par emballage
|