ProductPage

FORMAT Lame pour scie sauteuse identique à Bosch T218 A type 2735

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Lame de scie sauteuse pour métal,
Qualité de lame de scie :
Acier rapide : acier rapide hautes performances entièrement trempé pour une utilisation dans les matériaux durs, tels que le métal, l'aluminium et les métaux non ferreux.
Denture :
fraisée, ondulée. Lame avec résultats précis pour coupes droites dans l'acier doux, l'aluminium, les métaux non ferreux et les matières plastiques.
Pas de dents :
Petit pas de dents pour coupes fines à avance lente du travail dans les matériaux durs et/ou minces comme les métaux et les métaux non ferreux.
Utilisation :
pour les tôles minces, les coupes courbes spéciales, avec pointe de plongée.
Applications : les lames de scies sont soumises à de fortes contraintes mécaniques et thermiques. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un agent réfrigérant adapté comme par exemple l'huile de coupe (pour l'acier, les métaux), la térébenthine (pour l'aluminium) afin de prolonger la résistance à l'usure de la lame de scie.
Modèle : 5 lames sur carte.
Pour scies : Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

Longueur de la coupure: 67
Matériau: HSS
Pas de denture (mm): 1.1 - 1.5
Type: Bosch-nr. T218a
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Lame de scie sauteuse T 218 A pack de 5 FORMAT Lame de scie sauteuse T 218 A pack de 5 Numéro d`article ERIKS: 23114200

Article de catalogue 1: 27350065

 
Prix (Par Unité):
6,65 €
Longueur de la coupure: 67
Matériau: HSS
Pas de denture (mm): 1.1 - 1.5
Type: Bosch-nr. T218a
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)