|
BAHCO
Prolongateur pour l'arbre â attachement -930,-9100 longeur 330mm
Numéro d`article ERIKS: 23114759
Article de catalogue 1: 3834-EXT-2
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "extension for arbors -930,-9100 length 330mm",
"item_id": "gr0000000609859",
"material_number": "23114759",
"price": "27.77",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"saws",
"item_category4": "pr_ec000415_0066_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "extension for arbors -930,-9100 length 330mm",
"item_id": "gr0000000609859",
"material_number": "23114759",
"price": "27.77",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"saws",
"item_category4": "pr_ec000415_0066_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
BAHCO
Prolongateur pour l'arbre â attachement -1130,-11152,-11152QC longeur 330 mm
Numéro d`article ERIKS: 23114758
Article de catalogue 1: 3834-EXT-1
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "extension for arbors -1130,-11152,-11152qc length 330",
"item_id": "gr0000000614391",
"material_number": "23114758",
"price": "27.77",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"saws",
"item_category4": "pr_ec000415_0066_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "extension for arbors -1130,-11152,-11152qc length 330",
"item_id": "gr0000000614391",
"material_number": "23114758",
"price": "27.77",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"saws",
"item_category4": "pr_ec000415_0066_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|