FORMAT Biseau coudé à droite carbure métallique type 2822
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN 4971/DIN 4981 et conforme aux normes d'usine, DIN 263/282 et 283. Toutes les queues en acier ont une résistance d'environ 750 N/mm² et une surface d'appui fraisée plane.
Tous les outils de tour sont équipés d'une plaquette en carbure brasée et meulée tranchante.
Tolérance sur la longueur totale : maxi. ± 5 %.
Matériau/plaquettes :
types de carbure selon la catégorie ISO P25/P30 et K10/K20.
Tous les outils de tour sont également disponibles sur demande dans les types de carbure P10, P20, P40, M10/20.
Applications : pour les travaux de tournage courants.
P25/P30 est adapté à l'acier, à la fonte d'acier, aux matériaux ferreux à copeaux continus et à la fonte maléable.
FORMAT
Outil à charioter coudé carbure DIN4972 à droite 25x25x140mm P25/30
Numéro d`article ERIKS: 23117148
Article de catalogue 1: 28220011 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
FORMAT
Outil à charioter coudé carbure DIN4972 à droite 12x12x100mm P25/30
Numéro d`article ERIKS: 23117145
Article de catalogue 1: 28220005 |
Connectez-vous pour voir les prix |