FORMAT Biseau coudé à droite HSS-E type 2830
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : queue 6 et 8 mm, modèle en acier massif rapide HSS-E ; à partir d'une queue de 10 mm avec tête en acier rapide HSS-E, soudé émoussé, lame aiguisée prête à l'emploi. Insensible à la rupture dans les grandes profondeurs de coupe et pour une coupe ininterrompue, même avec des matériaux présentant une grande résistance à la traction.
Applications : pour les capacités de coupe élevées dans la fabrication à l'unité et en série.
FORMAT
Outil à charioter coudé acier rapide HSS-E DIN4952 à droite 20x20x160mm
Numéro d`article ERIKS: 23117310
Article de catalogue 1: 28300009 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
FORMAT
Outil à charioter coudé acier rapide HSS-E DIN4952 à droite 12x12x110mm
Numéro d`article ERIKS: 23117308
Article de catalogue 1: 28300005 |
Connectez-vous pour voir les prix |