Jeu d'outils de tournage 52° A..-SVJCR/L avec refroidissement interne type 2969
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : barre d'alésage pour plaquettes amovibles positives 7°, serrage par vis, porte-outils nickelé.
Livraison par jeu de 2 barres, sans plaquettes amovibles, sans tournevis.
Applications : tournage intérieur et extérieur.
Désignation : A16M SVJCR 11
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 16 mm
Dimensions Ø D mini. : 22 mm
Dimensions l1 : 150 mm
Dimensions L2 : 30 mm
Dimensions f : 2 mm
Désignation : A20M SVJCR 11
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 20 mm
Dimensions Ø D mini. : 25 mm
Dimensions l1 : 150 mm
Dimensions L2 : 38 mm
Dimensions f : 2 mm
Jeu barres dalesage 52 arrosage central A-SVJCL 11
Numéro d`article ERIKS: 12050908
Article de catalogue 1: 29696620 |
Prix (Par jeu):
305,06 €
10 jeu par emballage
|
||
Jeu barres dalesage 52 arrosage central A-SVJCR 11
Numéro d`article ERIKS: 12050907
Article de catalogue 1: 29696600 |
Prix (Par jeu):
305,06 €
10 jeu par emballage
|