Outil de tournage 95° A..-SDUCR/L avec refroidissement interne type 2969
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : barre d'alésage pour plaquettes amovibles positives 7°, serrage par vis, porte-outils nickelé.
Livraison par jeu de 2 barres, sans plaquettes amovibles, sans tournevis.
Applications : tournage intérieur et extérieur.
Désignation : E10K SDUCR 07
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 10 mm
Dimensions Ø D mini. : 16 mm
Dimensions L : 125 mm
Dimensions f : 9 mm
Désignation : E12M SDUCR 07
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 12 mm
Dimensions Ø D mini. : 20 mm
Dimensions L : 150 mm
Dimensions f : 11 mm
Jeu barres dalesage carbure monobloc 93 arrosage central E-SDUCL 07
Numéro d`article ERIKS: 12594898
Article de catalogue 1: 29696260 |
Prix (Par Unité):
601,36 €
|
||
Jeu barres dalesage carbure monobloc 93 arrosage central E-SDUCR 07
Numéro d`article ERIKS: 12594897
Article de catalogue 1: 29696255 |
Prix (Par Unité):
601,36 €
|