Plaquette de tournage amovible CCGT .. L EC U 9035 type 2968
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Plaquette amovible de tournage ISO positive 7°
Δ Vente uniquement par unité de conditionnement complète.
Valeurs de coupe pour acier P :
Vitesse de coupe VC : 135-185 m/mn
Avance fz : 0,14-0,3 mm/dent
Profondeur de coupe : 0,8-2,0 ap/mm
Valeurs de coupe pour acier inoxydable M :
Vitesse de coupe VC : 80-110 m/mn
Avance fz : 0,14-0,23 mm/dent
Profondeur de coupe : 0,8-1,5 ap/mm
Valeurs de coupe pour fonte K :
Vitesse de coupe VC : 125-175 m/mn
Avance fz : 0,14-0,3 mm/dent
Profondeur de coupe : 0,8-2,0 ap/mm
Valeurs de coupe pour aluminium N :
Vitesse de coupe VC : 200-645 m/mn
Avance fz : 0,14-0,3 mm/dent
Profondeur de coupe : 0,8-2,0 ap/mm
Valeurs de coupe pour Superalliage S :
Vitesse de coupe VC : 25-55 m/mn
Avance fz : 0,14-0,18 mm/dent
Profondeur de coupe : 0,8-1,2 ap/mm
![]() |
Plaquette de tournage 7 positive CCGT 060204 L EC U 9035
Numéro d`article ERIKS: 12594837
Article de catalogue 1: 29681143 |
Prix (Par Unité):
12,58 €
10 Unité par emballage
|
|
![]() |
Plaquette de tournage 7 positive CCGT 09T304 L EC U 9035
Numéro d`article ERIKS: 12594815
Article de catalogue 1: 29680142 |
Prix (Par Unité):
14,18 €
10 Unité par emballage
|