ProductPage

Plaque d'étanchéité fibres AFM 34

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

La meilleure résistance chimique.

Normes
DIN-DVGW, résistance à la traction: ≥ 12 N/mm² DIN 52910, Perméabilité au gaz:env. 0.2 cm³/min. DIN 3535-6, HTB DIN 3374/3376.

Conformité
SVGW, KTW, WRC, BAM (O2, 100 bar/+80°C), VP 401, Firesafe, UVV 61gaz en relation avec bordure métallique à l'intérieur, ÖVGW-marque de qualité, TA-air, BA Lebensmitteluntersuchung Wien, FDA-conforme.

Caractéristiques techniques

  • Densité 1.9 g/cm³
  • Température de service max. 250°C, à court terme 400°C
  • Pression de service max. 150 bar
  • Couleur vert clair

Article de stock
Epaisseur (mm)
Convient pour fluide
Pression max. (bar): 150
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Plaque d'étanchéité fibres AFM 34 1500x1500x0.2 Plaque d'étanchéité fibres AFM 34 1500x1500x0.2 Numéro d`article ERIKS: 10017381
 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque d'étanchéité fibres AFM 34 1500x1500x0.3 Plaque d'étanchéité fibres AFM 34 1500x1500x0.3 Numéro d`article ERIKS: 11383114
 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque d'étanchéité fibres AFM 34 1500x1500x0.5 Plaque d'étanchéité fibres AFM 34 1500x1500x0.5 Numéro d`article ERIKS: 10017382
 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque d'étanchéité fibres AFM 34 1500x1500x0.75 Plaque d'étanchéité fibres AFM 34 1500x1500x0.75 Numéro d`article ERIKS: 11161169
 
Connectez-vous pour voir les prix
2,25 Mètre carré par emballage
Plaque d'étanchéité fibres AFM 34 1500x1500x1 Plaque d'étanchéité fibres AFM 34 1500x1500x1 Numéro d`article ERIKS: 10017383
 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque d'étanchéité fibres AFM 34 1500x1500x1.5 Plaque d'étanchéité fibres AFM 34 1500x1500x1.5 Numéro d`article ERIKS: 10017384
 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque d'étanchéité fibres AFM 34 1500x1500x2 Plaque d'étanchéité fibres AFM 34 1500x1500x2 Numéro d`article ERIKS: 10017385
 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque d'étanchéité fibres AFM 34 1500x1500x3 Plaque d'étanchéité fibres AFM 34 1500x1500x3 Numéro d`article ERIKS: 10017386
 
Connectez-vous pour voir les prix
Article de stock
Epaisseur (mm)
Convient pour fluide
Pression max. (bar): 150
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)