ProductPage

GRUNDFOS Pompe de circulation en ligne série MAGNA3 fonte mâle taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Pompe de circulation intelligente et extrêmement efficient, avec un fonctionnement versatile indépendant de la température ambiante.

Caractéristiques particulières

  • Valeur EEI supérieure aux exigences strictes EuP 2015.
  • Meilleur retour.
  • Réduction des coûts énergétiques jusqu'à un maximum de 75%.
  • Contrôle complet du système possible grâce à une intelligence élevée.
  • Installation facile et interface utilisateur intuitive.
  • Système SGB; intégration facile pour les systèmes de construction.
  • Compteur d'énergie thermique intégré.

Application

  • Chauffage.
  • Climatisation.
  • Refroidissement.
  • Systèmes d'eau chaude sanitaire.
  • Systèmes de pompes géothermiques.
  • Systèmes de chauffage solaires.

Informations techniques
Raccord: Fileté (BSPP)
Largeur nominale: 1.1/2" (40)
Matériau du corps du pompe: Fonte
Tension de raccord: 1 x 230V AC
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Pompe de circulation en ligne série MAGNA3 fonte hauteur de charge maximale 6m 1x230V AC PN10 1.1/2"BSPP GRUNDFOS Pompe de circulation en ligne série MAGNA3 fonte hauteur de charge maximale 6m 1x230V AC PN10 1.1/2"BSPP Numéro d`article ERIKS: 13576269
 
Connectez-vous pour voir les prix
Raccord: Fileté (BSPP)
Largeur nominale: 1.1/2" (40)
Matériau du corps du pompe: Fonte
Tension de raccord: 1 x 230V AC
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)