ProductPage

GRUNDFOS Pompe de circulation en ligne série MAGNA3 inox bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Pompe de circulation intelligente et extrêmement efficient, avec un fonctionnement versatile indépendant de la température ambiante.

Caractéristiques particulières

  • Valeur EEI supérieure aux exigences strictes EuP 2015.
  • Meilleur retour.
  • Réduction des coûts énergétiques jusqu'à un maximum de 75%.
  • Contrôle complet du système possible grâce à une intelligence élevée.
  • Installation facile et interface utilisateur intuitive.
  • Système SGB; intégration facile pour les systèmes de construction.
  • Compteur d'énergie thermique intégré.

Application

  • Chauffage.
  • Climatisation.
  • Refroidissement.
  • Systèmes d'eau chaude sanitaire.
  • Systèmes de pompes géothermiques.
  • Systèmes de chauffage solaires.

Informations techniques
Raccord: Bride
Largeur nominale
Matériau du corps du pompe: Acier inoxydable
Tension de raccord: 1 x 230V AC
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Pompe de circulation en ligne série MAGNA3 inox hauteur de charge maximale 4m 1x230V AC PN6/10 DN40 GRUNDFOS Pompe de circulation en ligne série MAGNA3 inox hauteur de charge maximale 4m 1x230V AC PN6/10 DN40 Numéro d`article ERIKS: 13576330
 
Connectez-vous pour voir les prix
Pompe de circulation en ligne série MAGNA3 inox hauteur de charge maximale 15m 1x230V AC PN6/10 DN65 GRUNDFOS Pompe de circulation en ligne série MAGNA3 inox hauteur de charge maximale 15m 1x230V AC PN6/10 DN65 Numéro d`article ERIKS: 13576350
 
Prix (Par Unité):
8 993,00 €
Raccord: Bride
Largeur nominale
Matériau du corps du pompe: Acier inoxydable
Tension de raccord: 1 x 230V AC
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)