ProductPage

GRUNDFOS Pompe submersible Série: Unilift CC composiet dompelpomp

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Pompe submersible monocellulaire conçue pour le relevage d’eaux usées domestiques, en poste fixe ou mobile. L’association de matériaux en composite et en acier permet d’éviter la corrosion. Équipée d’une crépine d’aspiration amovible, en toute sécurité et sans outils, aspire jusqu’à un niveau de 3mm. Raccord vertical étagé (3) et clapet anti-retour, câble 10 m avec prise de sécurité et flotteur.

Domaines d'application
Pompage, vidange

Tension d'alimentation: 1 x 230V AC
Fréquence: 50Hz
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Pompe submersible Série: Unilift CC 5 a1 - Pompe de vidange immergée composite - avec interrupteur à flotteur, câble de 10 m avec fiche Schuko 1 x 230V, adaptateur et clapet anti-retour inclus GRUNDFOS Pompe submersible Série: Unilift CC 5 a1 - Pompe de vidange immergée composite - avec interrupteur à flotteur, câble de 10 m avec fiche Schuko 1 x 230V, adaptateur et clapet anti-retour inclus Numéro d`article ERIKS: 23499933

Article de catalogue 1: 96280966

 
Prix (Par Unité):
351,12 €
Pompe submersible Série: Unilift CC 7 a1 - Pompe de vidange immergée composite - avec interrupteur à flotteur, câble de 10 m avec fiche Schuko 1 x 230V, adaptateur et clapet anti-retour inclus GRUNDFOS Pompe submersible Série: Unilift CC 7 a1 - Pompe de vidange immergée composite - avec interrupteur à flotteur, câble de 10 m avec fiche Schuko 1 x 230V, adaptateur et clapet anti-retour inclus Numéro d`article ERIKS: 23499934

Article de catalogue 1: 96280968

 
Prix (Par Unité):
405,68 €
Pompe submersible Série: Unilift CC 9 a1 - Pompe de vidange immergée composite - avec interrupteur à flotteur, câble de 10 m avec fiche Schuko 1 x 230V, adaptateur et clapet anti-retour inclus GRUNDFOS Pompe submersible Série: Unilift CC 9 a1 - Pompe de vidange immergée composite - avec interrupteur à flotteur, câble de 10 m avec fiche Schuko 1 x 230V, adaptateur et clapet anti-retour inclus Numéro d`article ERIKS: 23499935

Article de catalogue 1: 96280970

 
Connectez-vous pour voir les prix
Tension d'alimentation: 1 x 230V AC
Fréquence: 50Hz
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)