ProductPage

ARO Pompe à membrane série PD10 métal femelle taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau du corps du pompe: Acier inoxydable
Débit maximum (l/min): 197
Hauteur de charge (m): 83
Raccord côté refoulement: Taraudé (BSPP)
Diamètre du raccord côté refoulement: 1" (25)
Matière du siège: Santoprene
Matériau de la boule: Santoprene
Matière de la membrane: Santoprene
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Pompe à membrane série PD10A-BAP-AAA metal connexion de process 1”BSPP ARO Pompe à membrane série PD10A-BAP-AAA metal connexion de process 1”BSPP Numéro d`article ERIKS: 13581155
 
Connectez-vous pour voir les prix
Matériau du corps du pompe: Acier inoxydable
Débit maximum (l/min): 197
Hauteur de charge (m): 83
Raccord côté refoulement: Taraudé (BSPP)
Diamètre du raccord côté refoulement: 1" (25)
Matière du siège: Santoprene
Matériau de la boule: Santoprene
Matière de la membrane: Santoprene
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)