HENKEL Pistolet à colle chaude Pattex Supermatic et cartouches de colle
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Domaine d'utilisation de colle thermofusible HOT Sticks
Fabrication de filtres à air, enduits autocollants, vitrification des bords, assemblages de construction ou en tant qu'aérosol de protection (contre les rayures et les vibrations).
Inadapté au PVC souple, polyéthylène et Styropor sur Styropor
Description de pistolet chauffant pour colle Pattex Supermatic
Pistolet à colle pour cartouches de colle thermofusible. Pour un encollage à chaud rapide, varié et propre. Chargement mécanique pour encollage rapide; buse isolée en silicone, résistant à la chaleur, pour un dosage très précis.
Caractéristiques de produit
- Très haute capacité de fusion.
- Procédé électronique moderne de commande de la température par thermistance CTP.
- Faible consommation électrique.
- Mise en oeuvre précise
- Buse en silicone à isolation thermique pour un dosage ponctuel précis.
- Utilisation pratique
- Garniture en caoutchouc pour un guidage sûr de la cartouche.
- Large étrier assurant un appui sûr et des fonctions antidérapantes.
- Alimentation mécanique pour une application rapide pour une application rapide de la colle et un travail non fatigant.
- Avec support d'alimentation des cartouches
- Garantit la stabilité de la cartouche, les cartouches courtes tiennent même lorsqu'elles ne sont insérées que de 3 mm.
HENKEL
Cartouches de recharge transparentes haute résistance 1 kg
Numéro d`article ERIKS: 12532756
Article de catalogue 1: 9905.0041 Article de catalogue 2: 99050037 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HENKEL
Pistolet Pattex Supermatic
Numéro d`article ERIKS: 12532755
Article de catalogue 1: 9842.2025 Article de catalogue 2: 99050035 |
Connectez-vous pour voir les prix |