LOCTITE 401 Colle prise rapide universelle, faible viscosité
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | FRE (PDF) |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
Elle permet l'assemblage de matériaux difficiles à coller qui demandent une forte résistance en traction et/ou en cisaillement ainsi qu'une distribution uniforme des contraintes. Le produit permet le collage rapide d'une grande variété de matériaux comprenant des métaux, des plastiques et des élastomères.
Domaines d'application
LOCTITE 401 est particulièrement adapté au collage de matériaux poreux ou absorbants tels que bois, papier, cuir ou tissu.
LOCTITE
Colle à base de cyanoacrylate 401 Flacon 5g
Numéro d`article ERIKS: 23165353
Article de catalogue 1: 232659 |
Prix (Par Unité):
6,30 €
|
||
LOCTITE
Colle à base de cyanoacrylate 401 Flacon 500g
Numéro d`article ERIKS: 23168123
Article de catalogue 1: 23570207 |
Prix (Par Unité):
293,81 €
4 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
Colle à base de cyanoacrylate 401 Flacon 3g
Numéro d`article ERIKS: 23570259
Article de catalogue 1: 195651 Article de catalogue 2: 23570259 |
Prix (Par Unité):
4,17 €
|
||
LOCTITE
Colle à base de cyanoacrylate 401 Flacon 20g
Numéro d`article ERIKS: 10020459
Article de catalogue 1: 1919340 Article de catalogue 2: 23570265 |
Prix (Par Unité):
20,71 €
|