LOCTITE 406 Colle prise rapide pour plastiques et caoutchouc, faible viscosité
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | FRE (PDF) |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
Colle rapide pour plastique et caoutchouc. Colle le caoutchouc nitrile en 1 à 5 secondes. En utilisant en supplément le polyoléfineprimer LOCTITE 770, elle assemble des plastiques difficilement collables, tels que le polyéthylène, le polypropylène, le PTFE et les élastomères thermoplastiques.
LOCTITE
Colle à base de cyanoacrylate 406 Flacon 500g
Numéro d`article ERIKS: 23168124
Article de catalogue 1: 23570209 Article de catalogue 2: 142581 |
Prix (Par Unité):
322,43 €
|
||
LOCTITE
Colle à base de cyanoacrylate 406 Flacon 20g
Numéro d`article ERIKS: 10020460
Article de catalogue 1: 1919334 Article de catalogue 2: 23570324 |
Prix (Par Unité):
22,70 €
|
||
LOCTITE
406 100g - Adhésif instantané pour plastiques et caoutchouc, faible viscosité
Numéro d`article ERIKS: 23168869
Article de catalogue 1: 195564 |
Prix (Par Unité):
87,91 €
|