LOCTITE 415 Colle prise rapide pour métaux, viscosité moyenne
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/loctite.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique URL |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Présentation du produit |
LOCTITE® 415 est un adhésif instantané transparent, à haute viscosité et à base de méthyle. Convient pour le métal, le caoutchouc et le plastique ainsi que la polyoléfine en combinaison avec le primaire LOCTITE® SF 770 ou LOCTITE® SF 7239. Temps de fixation de 20-40 sec.
![]() |
LOCTITE
415 20g - Adhésif instantané pour métaux, viscosité moyenne
Numéro d`article ERIKS: 10020463
Article de catalogue 1: 1921842 Article de catalogue 2: 98680020 |
Prix (Par Unité):
27,49 €
12 Unité par emballage
|
|
![]() |
LOCTITE
415 50g - Adhésif instantané pour métaux, viscosité moyenne
Numéro d`article ERIKS: 23168096
Article de catalogue 1: 142589 |
Prix (Par Unité):
64,12 €
12 Unité par emballage
|
|
![]() |
LOCTITE
415 100g - Adhésif instantané pour métaux, viscosité moyenne
Numéro d`article ERIKS: 11905100
Article de catalogue 1: 233840 |
Prix (Par Unité):
93,16 €
12 Unité par emballage
|
|
![]() |
LOCTITE
415 500g - Adhésif instantané pour métaux, viscosité moyenne
Numéro d`article ERIKS: 23168127
Article de catalogue 1: 233844 |
Prix (Par Unité):
355,09 €
4 Unité par emballage
|