LOCTITE 454 Colle prise rapide universelle, gel
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique (PDF) |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
Il permet l'assemblage de matériaux difficiles à coller qui demandent une forte résistance en traction et/ou en cisaillement ainsi qu'une distribution uniforme des contraintes. Le produit permet le collage rapide d'une grande variété de matériaux comprenant des métaux, des plastiques et des élastomères. La consisitance gel évite l'écoulement de l'adhésif, même sur des surfaces verticales.
Domaines d'application
Particulièrement adapté au collage de matériaux poreux ou absorbants tels que bois, papier, cuir ou tissu
LOCTITE
Colle à base de cyanoacrylate 454 Tube 3g
Numéro d`article ERIKS: 12532730
Article de catalogue 1: 98790003 |
Connectez-vous pour voir les prix
12 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
454 5g - Adhésif instantané universel, gel
Numéro d`article ERIKS: 23165351
Article de catalogue 1: 303266 Article de catalogue 2: 23570549 |
Prix (Par Unité):
8,16 €
|
||
LOCTITE
Colle instantanee LOCTITE 454 tube 20g
Numéro d`article ERIKS: 10020465
Article de catalogue 1: 195678 Article de catalogue 2: 23570413 |
Prix (Par Unité):
25,55 €
10 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
454 300g - Adhésif instantané universel, gel
Numéro d`article ERIKS: 23168131
Article de catalogue 1: 88526 |
Prix (Par Unité):
308,26 €
10 Unité par emballage
|