LOCTITE 460 Colle prise rapide, faibles traces blanches, peu odorant, faible viscosité
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique URL |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
LOCTITE 460 a une faible odeur avec une faible tendance au dégagement de vapeurs blanches (blooming). Il est particulièrement adapté pour des applications où la maîtrise des vapeurs dégagées est difficile. Le produit permet le collage rapide d'une grande variété de matériaux comprenant des métaux, des plastiques et des élastomères.
Domaines d'application
Pour collage de matériaux poreux ou absorbants tels que bois, papier, cuir ou tissu.
LOCTITE
460 500g - Adhésif instantané, faibles traces blanches, peu odorant, faible viscosité
Numéro d`article ERIKS: 23168133
Article de catalogue 1: 142600 |
Prix (Par Unité):
373,81 €
|
||
LOCTITE
Colle à base de cyanoacrylate 460 Flacon 20g
Numéro d`article ERIKS: 23570321
Article de catalogue 1: 1921876 |
Prix (Par Unité):
25,88 €
12 Unité par emballage
|