LOCTITE 480 Colle prise rapide renforcée, noire, lente
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique (PDF) |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
Adhésif instantané renforcé, noir, lente. Pour les applications nécessitant une bonne résistance au pelage ou aux chocs. Idéal pour coller du métal sur du métal, du caoutchouc ou des aimants. Bonne résistance en environnement humide.
LOCTITE
Colle à base de cyanoacrylate 480 Flacon 500g
Numéro d`article ERIKS: 11392722
Article de catalogue 1: 231018 Article de catalogue 2: 23570355 |
Prix (Par Unité):
403,92 €
|
||
LOCTITE
Colle à base de cyanoacrylate 480 Flacon 20g
Numéro d`article ERIKS: 11324653
Article de catalogue 1: 1919963 Article de catalogue 2: 23570323 |
Prix (Par Unité):
31,20 €
|