LOCTITE 603 Colle de fixation avec résistance élevée, tolérante à l'huile
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | FRE (PDF) |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
Fixation avec résistance élevée, tolérant à l'huile. Recommandé pour la fixation de pièces cylindriques. Utilisation sur les pièces cylindriques dont ledégraissage est difficile. Approuvé pour la fixation de roulements. Conforme à la norme NSF n° 123003. Approbation WRC (BS 6920) : 0910511.
LOCTITE
Emmanchements 603 10ml
Numéro d`article ERIKS: 23168312
Article de catalogue 1: 142441 |
Prix (Par Unité):
12,14 €
12 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
603 250ml - Fixation avec résistance élevée, tolérant à l'huile
Numéro d`article ERIKS: 23168313
Article de catalogue 1: 23570441 Article de catalogue 2: 142443 |
Prix (Par Unité):
192,48 €
10 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
Colle a douilles et paliers LOCTITE 603 50ml
Numéro d`article ERIKS: 10020557
Article de catalogue 1: 23570266 Article de catalogue 2: 142442;98710050 |
Prix (Par Unité):
47,23 €
|