LOCTITE 638 Colle de fixation avec résistance élevée, usage général
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique (PDF) |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
Fixation avec résistance élevée, usage général. Résistance élevée aux charges dynamiques axiales et radiales. Recommandé pour la fixation d'arbres etaxes, pignons, poulies et pièces cylindriques similaires. Conforme à la norme NSF n° 123010. Approbation DVGW (EN 751-1) : NG-5146AR0619. Approbation WRC (BS 6920) : 0511518.
LOCTITE
Colle a douilles et paliers LOCTITE 638 50ml
Numéro d`article ERIKS: 10020558
Article de catalogue 1: 23570442 Article de catalogue 2: 1803365 |
Prix (Par Unité):
49,02 €
12 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
Adhésif anaérobie de jointure 638 250ml
Numéro d`article ERIKS: 23168309
Article de catalogue 1: 23570268 Article de catalogue 2: 1803042 |
Prix (Par Unité):
200,29 €
10 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
Adhésif anaérobie de jointure 638 10ml
Numéro d`article ERIKS: 12654242
Article de catalogue 1: 1918983 Article de catalogue 2: 98970010 |
Prix (Par Unité):
21,16 €
12 Unité par emballage
|