HENKEL Colle à bois PONAL EXPRESS
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/henkel.jpg)
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Ponal Express
•
Séchage rapide et résistance finale élevée.
Colle tous les types de bois, les matériaux en bois et les panneaux stratifiés décoratifs.
• Colle tous les types de bois, les matériaux en bois et les panneaux stratifiés décoratifs.
Convient pour les travaux de bricolage.
Collage de joints (par ex. alaise en bois massif et jointures de planches).
Bords en contreplaqué et en plastique.
Encollage et placage de surfaces (par ex. les panneaux stratifiés décoratifs sur les panneaux d'aggloméré).
• Caractéristiques techniques
Respecte la classe de sollicitation D2 suivant EN 204.
La résistance finale du joint de colle Ponal est généralement plus élevée que la résistance finale du bois.
Temps de prise à température ambiante de +20 °C : max. 10 minutes.
Temps de mise en oeuvre : non inférieur à +3 °C (point blanc).
Consommation : env. 150 g/m².
Pression de compression : minimum 15 N/cm².