E-COLL Colle de contact
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Colle de contact
• Description du produit
Colle de contact contenant des solvants, à base de polychloroprène et de résines.
Convient très bien pour les raccords verticaux et les supports poreux.
• Domaines d'application
Pour le placage de surface de panneaux en plastique dur (Duropal, Formica, Resopal), contreplaqué, panneaux plaquées et panneaux durs, les uns sous les autres ou avec panneaux de particules, panneaux de bois lamellé-collé, MDF.
Pour le collage du liège, du cuir, du carton, de matériaux d'habillage, de mousses flexibles, les uns sous les autres ou avec panneaux de particules, panneaux de bois lamellé-collé, béton, pierre, métal, aluminium.
Ne convient pas pour panneaux en polystyrène, plaques en mousse, Styropor, Depron, Styrodur.
• Caractéristiques techniques
Couleur : transparent.
Résistance aux températures : de –30 °C à +90 °C.
Mise en oeuvre : de préférence au rouleau, au pinceau ou avec une spatule dentée.
Consommation : de 180 à 220 ml/m² par face, temps de prise : 10 minutes jusqu'à 3 heures.
Conserver à l'abri du gel entre +10 °C et +20 °C.
Sans silicone.