LOCTITE Hysol 3430 A&B Epoxy bi-composant, colle universelle, rapide, transparent
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique URL |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
Adhésif polyvalent, rapide, transparent. L'adhésif Loctite Hysol 3430 A&B est un adhésif époxy bi-composant à la durée d'emploi de cinq minutes, adapté aux applications nécessitant une ligne de collage transparente. Idéal pour le collage du verre, d'éléments décoratifs et de présentoirs et pour les travaux de bricolage généraux. Viscosité moyenne. Transparent. Renforcé. Résistant à l'eau.
LOCTITE
Hysol 3430 A&B - Epoxy bi-composant, colle universelle, rapide, transparent 50ml
Numéro d`article ERIKS: 11905230
Article de catalogue 1: 849215 |
Prix (Par Unité):
29,73 €
|
||
LOCTITE
Hysol 3430 A&B - Epoxy bi-composant, colle universelle rapide transparent 24ml
Numéro d`article ERIKS: 23165357
Article de catalogue 1: 23570389 Article de catalogue 2: 232662 |
Prix (Par Unité):
14,94 €
12 Unité par emballage
|