3M Scotch-Weld 847 Colle universelle brun
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
La colle haute performance à base nitrile pour caoutchouc et joint 3M™ 847 est une colle polyvalente à base de solvant haute performance ayant une viscosité assez faible afin de simplifier l'application. Elle offre une bonne résistance à l'huile ainsi qu'à la chaleur. Elle est généralement utilisée pour coller la majorité des caoutchoucs et matériaux de joints.
Application
Domaines d'application
- Collage de joints
- Collage des conduites de carburant, des réservoirs de carburant et des carrosseries exposées à l'huile
- Assemblage du caoutchouc sur divers substrats
- Patchs sur caoutchouc
- Réparation du cuir
Informations techniques
3M
Scotch-Weld 847 Colle universelle brun 1L
Numéro d`article ERIKS: 23580968
Article de catalogue 1: 23580968 Article de catalogue 2: EC8471 |
Prix (Par Unité):
50,84 €
6 Unité par emballage
|
||
3M
Scotch-Weld 847 Colle universelle brun 150ml
Numéro d`article ERIKS: 23580969
Article de catalogue 1: 23580969 Article de catalogue 2: EC847150 |
Prix (Par Unité):
10,25 €
12 Unité par emballage
|