LOCTITE 242 - Freinage des filetages avec résistance moyenne, viscosité moyenne, usage général
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique URL |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Présentation du produit |
Loctite 242 - Freinage des filetages avec résistance moyenne, viscosité moyenne, usage général
LOCTITE
242 250ml - Freinage des filetages avec résistance moyenne, viscosité moyenne, usage général
Numéro d`article ERIKS: 23168288
Article de catalogue 1: 142505 |
Prix (Par Unité):
222,17 €
10 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
Frein filets LOCTITE 242 flacon 10ml
Numéro d`article ERIKS: 12532724
Article de catalogue 1: 98580010 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
LOCTITE
Frein filets LOCTITE 242 flacon 50ml
Numéro d`article ERIKS: 11905203
Article de catalogue 1: 142504 Article de catalogue 2: 98580050 |
Prix (Par Unité):
52,62 €
12 Unité par emballage
|