LOCTITE 511 - Moyen d'étanchéité filetée pour métal, résistance faible, usage général
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique (PDF) |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
Produit d'étanchéité pour filetage universellement utilisable. Pour raccords en métal jusqu'à R 3" au maximum.
LOCTITE
Etanchéité filetée de raccords 511 50ml
Numéro d`article ERIKS: 23168202
Article de catalogue 1: 230645 |
Prix (Par Unité):
24,98 €
12 Unité par emballage
|