LOCTITE 542 - Etanchéité filetée pour métal, en part. tuyaux hydrauliques
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique (PDF) |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
Raccords à filets fins utilisés dans les circuits hydrauliques et pneumatiques, durcissant, liquide.
Caractéristiques de produit
- Résistance au démontage: moyen
- Substrats à étancher: métal
- Etanchéité immédiate à basse pression: non
Pour applications dans la construction mécanique, l'industrie automobile, les machines agricoles ainsi que les engins de chantier.
LOCTITE
Produit detancheite pour filetages LOCTITE 542 10ml
Numéro d`article ERIKS: 23168217
Article de catalogue 1: 135483 Article de catalogue 2: 98850010 |
Prix (Par Unité):
11,75 €
12 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
Produit detancheite pour filetages LOCTITE 542 BO 50ml
Numéro d`article ERIKS: 10020546
Article de catalogue 1: 234422 Article de catalogue 2: 23570429 |
Prix (Par Unité):
33,55 €
|
||
LOCTITE
Etanchéité pour filetage hydraulique 542 250ml
Numéro d`article ERIKS: 23168189
Article de catalogue 1: 234405 Article de catalogue 2: 23570428 |
Prix (Par Unité):
133,85 €
10 Unité par emballage
|