LOCTITE 572 - Etanchéité filetée pour métal, polymérisation lente
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique (PDF) |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
Polymérisation lente. Recommandé pour gros filetages métalliques lorsqu'une polymérisation lente est nécessaire. Pour armatures, robinets et vannes.
Caractéristiques de produit
- Résistance au démontage: moyen
- Substrat à étancher: métal
- Etanchéité immédiate à basse pression: non
LOCTITE
Etanchéité filetée de raccords pour tubes 572 50ml
Numéro d`article ERIKS: 23168192
Article de catalogue 1: 142611 |
Prix (Par Unité):
25,05 €
|
||
LOCTITE
572 250ml - Etanchéité filetée pour métal, polymérisation lente
Numéro d`article ERIKS: 11352989
Article de catalogue 1: 142612 |
Prix (Par Unité):
99,45 €
|