LOCTITE 577 - Moyen d'étanchéité filetée pour métal, de résistance moyenne
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique (PDF) |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
Filetage de raccords pour tubes, de moyenne résistance, pour raccords métalliques.
Caractéristiques de produit
- Résistance au démontage: moyen
- Substrat à étancher: métal
- Etanchéité immédiate à basse pression
Idéal pour des applications à basse température comme par exemple, l'entretien extérieur d'installations industrielles, polymérisant, liquide..
LOCTITE
Etanchéité filetée universelle de raccords pour tubes 577 50ml
Numéro d`article ERIKS: 10020553
Article de catalogue 1: 234560 Article de catalogue 2: 23570438 |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
LOCTITE
Produit detancheite pour filetages LOCTITE 577 TTL 250ml
Numéro d`article ERIKS: 13283969
|
Prix (Par Unité):
102,44 €
|
||
LOCTITE
Etanchéité filetée universelle de raccords pour tubes 577 50ml
Numéro d`article ERIKS: 13283968
|
Prix (Par Unité):
24,39 €
|