LOCTITE Bâton pour freinfilet à résistance élevée 268
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique URL |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Convient pour des applications de produit où l'accès est difficile autour de mécanismes - sur des composants ne pouvant être enlevés.
Caractéristiques de produit
- Temps de prise (valeur à +22°C): 24 h
- Couple de rupture éprouvé selon DIN 54454: 25 Nm
S'utilise sur tous types d'éléments filetés métalliques. Recommandé pour des applications ne nécessitant pas de démontage fréquent: boulons de suspension, moteur de transmission et supports de pompes, boulons et goujons de chapeaux de paliers.