E-COLL Frein de vis, très puissant, viscosité moyenne
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Arrêt de vis haute résistance/viscosité moyenne
• Description du produit
L'arrêt de vis E-COLL est un plastique liquide anérobie qui durcit au contact avec les métaux à l'abri de l'air. Remplace de manière optimale les arrêts de vis traditionnels comme les rondelles, les rondelles élastiques et les goupilles.
• Domaines d'application
Sécurise les vis, les écrous et les goujons filetés contre le desserrage lié aux vibrations, tout en étanchéifiant.
• Caractéristiques techniques
Viscosité : 500 mPas (25 °C).
Sec au toucher après env. 10 à 20 min.
Filetage max. M20.
Pouvoir de remplissage des fentes : 0,15 mm.
Couple de décollement : de 28 à 35 Nm.
Résistance aux températures : de –55 °C à +150 °C.
Couleur : vert.
E-COLL
Frein filets haute resistance/viscosite moyenne 50 g
Numéro d`article ERIKS: 12742906
Article de catalogue 1: 3060.6920 Article de catalogue 2: 98190020 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
E-COLL
Frein filets haute resistance/viscosite moyenne 10ml
Numéro d`article ERIKS: 12740375
Article de catalogue 1: 3060.8204 Article de catalogue 2: 98190000 |
Connectez-vous pour voir les prix |