E-COLL Frein-filet, résistance moyenne, viscosité élevée
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/e_coll.jpg)
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Arrêt de vis résistance moyenne/haute viscosité
• Description du produit
L'arrêt de vis E-COLL est un plastique liquide anérobie qui durcit au contact avec les métaux à l'abri de l'air. Remplace de manière optimale les arrêts de vis traditionnels comme les rondelles, les rondelles élastiques et les goupilles.
• Domaines d'application
Sécurise les vis, les écrous et les goujons filetés contre le desserrage lié aux vibrations, tout en étanchéifiant.
• Caractéristiques techniques
Viscosité : de 2000 à 7500 mPas (25 °C).
Sec au toucher après env. 10 à 20 min.
Filetage max. M36.
Pouvoir de remplissage des fentes : 0,25 mm
Couple de décollement : de 17 à 22 Nm.
Résistance aux températures : de –55 °C à +150 °C.
Homologations KTW et DVGW.
Couleur : bleu foncé.