E-COLL Frein-filet spécial faible résistance, tube de 50 ml
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Frein filets faible résistance/haute viscosité
• Description du produit
Le frein filets E-COLL bloque et étanchéifie les filets de vis contre les gaz, l'eau, les hydrocarbures, les huiles, les gaz liquides et de nombreux produits chimiques. Les pièces peuvent être rectifiées juste après le jointoiement. Remplace le chanvre, le téflon et les joints rigides, offre en plus une protection fiable contre la corrosion.
• Caractéristiques techniques
Viscosité : de 17000 à 50000 mPas (25 °C).
Sec au toucher après env. 20 à 40 min.
Filetage max. M80.
Pouvoir de remplissage des fentes : 0,3 mm.
Couple de décollement : de 7 à 10 Nm
Résistance aux températures : de –55 °C à +150 °C.
Couleur : blanc.