LOCTITE Freinage de pièces filetées 222
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique (PDF) |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
Freinage des filetages avec résistance faible, usage général. Recommandé pour un freinage de faible résistance de vis de réglage, de vis à tête fraisée et de vis sans tête. Convient également sur des métaux de faible résistance qui pourraient se cisailler au désassemblage, tels que l'aluminium ou le laiton. Conforme à la norme NSF n° 123002.
Domaine d'utilisation
Convient parfaitement pour vis de réglage, vis sur accès d'entretien, vis de carburateur, etc.
Indication d'utilisation
Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Le nettoyage des pièces accroît la résistance.
LOCTITE
Freinage de pièces filetées LOCTITE® 222 250ml
Numéro d`article ERIKS: 23168285
Article de catalogue 1: 23570264 Article de catalogue 2: 142486 |
Prix (Par Unité):
183,87 €
10 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
LOCTITE 222 BO 10ML EGFD Freinfilets Henkel
Numéro d`article ERIKS: 23168295
Article de catalogue 1: 267358 Article de catalogue 2: 98610010 |
Prix (Par Unité):
13,68 €
12 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
Frein filets LOCTITE 222 flacon 50ml
Numéro d`article ERIKS: 10020532
Article de catalogue 1: 195743 Article de catalogue 2: 23570363;98610051;98610051 |
Prix (Par Unité):
44,51 €
12 Unité par emballage
|