LOCTITE Freinage de pièces filetées 243
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique (PDF) |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
Freinage des filetages avec résistance moyenne, usage général. Adapté à tous les métaux, y compris les substrats passifs (par ex., acier inoxydable, aluminium, surfaces plaquées). Conçu pour tolérerune légère contamination par huiles industrielles (par ex. huiles moteur, solutions antirouille ou fluides de coupe). S'oppose au desserrage de pièces sous contraintes de vibrations telles que les vis de pompes, de carters de boîte de vitesses ou de presses. Permet le démontage avec des outils manuels pour l'entretien. Conforme à la norme NSF n° 123000.
Indication d'utilisation
Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu.
LOCTITE
243 10ml - freinage des filetages avec résistance moyenne, usage général
Numéro d`article ERIKS: 23168298
Article de catalogue 1: 1918244 Article de catalogue 2: 98600010 |
Prix (Par Unité):
11,07 €
12 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
243 250ml - freinage des filetages avec résistance moyenne, usage général
Numéro d`article ERIKS: 23168299
Article de catalogue 1: 1335868 Article de catalogue 2: 12014649;12014649 |
Prix (Par Unité):
183,92 €
10 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
Frein filets LOCTITE 243 flacon 50ml
Numéro d`article ERIKS: 10020534
Article de catalogue 1: 1335884 Article de catalogue 2: 12014648;12014648;98600050 |
Prix (Par Unité):
44,04 €
|
||
LOCTITE
243 5ml - freinage des filetages avec résistance moyenne, usage général
Numéro d`article ERIKS: 23165354
Article de catalogue 1: 1370535 |
Prix (Par Unité):
8,25 €
12 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
243 24ml - freinage des filetages avec résistance moyenne, usage général
Numéro d`article ERIKS: 23168853
Article de catalogue 1: 1370559 |
Prix (Par Unité):
26,28 €
12 Unité par emballage
|