LOCTITE Freinage de pièces filetées 270
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | FRE (PDF) |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
Freinage des filetages avec résistance élevée, usage général. Adapté à toutes les fixations métalliques, y compris l'acier inoxydable, l'aluminium, les surfaces plaquées et les revêtements sans chrome. Conçu pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles (par ex. huiles moteur, solutions antirouille ou fluides de coupe). Recommandé pour le blocage permanent de goujons sur blocs moteurs, corps de pompes. A utiliser pour des applications ne nécessitant pas de démontage fréquent pour entretien. Conforme à la norme NSF n° 123006.
Indication d'utilisation
Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu.
LOCTITE
Freinage de pièces filetées 270 250ml
Numéro d`article ERIKS: 11037211
Article de catalogue 1: 1335906 Article de catalogue 2: 12014651 |
Prix (Par Unité):
190,41 €
|
||
LOCTITE
Frein filets LOCTITE 270 flacon 50ml
Numéro d`article ERIKS: 23168289
Article de catalogue 1: 1335897 Article de catalogue 2: 98620050;98620050 |
Prix (Par Unité):
44,51 €
12 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
Freinage de pièces filetées LOCTITE® 270 10ml
Numéro d`article ERIKS: 23168294
Article de catalogue 1: 1918991 Article de catalogue 2: 98620010 |
Prix (Par Unité):
13,70 €
12 Unité par emballage
|