LOCTITE Freinage de pièces filetées 290
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique URL |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
Freinage des filetages avec résistance moyenne/élevée, produit capillaire. Recommandé sur des éléments pré-assemblés tels que des vis d'ajustage, connecteurs électriques et vis sans tête.
Indication d'utilisation
Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu.
LOCTITE
Freinage de pièces filetées 290 10ml
Numéro d`article ERIKS: 13245065
|
Connectez-vous pour voir les prix
12 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
Freinage de pièces filetées 290 250ml
Numéro d`article ERIKS: 23168292
Article de catalogue 1: 23570406 Article de catalogue 2: 233758 |
Prix (Par Unité):
192,01 €
10 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
Freinage de pièces filetées 290 50ml
Numéro d`article ERIKS: 23168291
Article de catalogue 1: 142568 Article de catalogue 2: 23570337 |
Prix (Par Unité):
44,84 €
12 Unité par emballage
|