LOCTITE 5699 gris - Moyen d'étanchéité plane pour plans de joints flexibles, surfaces usinées ou coulées, métal ou plastique, excellent en cas d'eau/de glycol
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique URL |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Présentation du produit |
Etanchéité plane pour plans de joints flexibles, surfaces usinées ou coulées, métal ou plastique, excellent en cas d'eau/de glycol. Recommandé pour étancher tous types de plans de joints, y compris les couvercles en tôle emboutie nécessitant une résistance à l'eau/au glycol. Formation de peau 30 min. Conforme à la norme NSF n° 122998
LOCTITE
5699 80ml gris - étanchéité plane pour plans de joints flexibles, surfaces usinées ou coulées, métal ou plastique, excellent en cas d'eau/de glycol
Numéro d`article ERIKS: 11304695
Article de catalogue 1: 2061022 |
Prix (Par Unité):
18,13 €
|
||
LOCTITE
5699 300ml gris - étanchéité plane pour plans de joints flexibles, surfaces usinées ou coulées, métal ou plastique, excellent en cas d'eau/de glycol
Numéro d`article ERIKS: 11165222
Article de catalogue 1: 142480 |
Prix (Par Unité):
53,05 €
12 Unité par emballage
|