LOCTITE 574 - Moyen d'étanchéité plane pour plans de joints métalliques usinés rigides - usage général
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique (PDF) |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
Etanchéité plane - usage général. Recommandé sur les pièces métalliques rigides, comme les composants en fonte et les carters de pompes.
LOCTITE
Produit detancheite pour filetages LOCTITE 574 ACC 50ml
Numéro d`article ERIKS: 10020551
Article de catalogue 1: 234534 Article de catalogue 2: 986G0050;986G0050 |
Prix (Par Unité):
28,49 €
12 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
574 160ml - étanchéité plane pour plans de joints métalliques usinés rigides - usage général
Numéro d`article ERIKS: 23168197
Article de catalogue 1: 234538 |
Prix (Par Unité):
75,60 €
|
||
LOCTITE
Produit d'étanchéité plane 574 250ml
Numéro d`article ERIKS: 23168198
Article de catalogue 1: 231561 |
Prix (Par Unité):
115,82 €
10 Unité par emballage
|