LOCTITE 5910 noir - Moyen d'étanchéité plane pour plans de joints flexibles, surfaces usinées ou coulées, métal ou plastique
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | FRE (PDF) |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Présentation du produit |
Silicone constamment élastique pour étanchéité plane. Adapté aux brides déformables et au plastique / plastique et métal / combinaison de plastiques. Excellente résistance aux produits réfrigérants et aux huiles.
LOCTITE
Loctite 5910 100ml étanchiété plane quick gasket
Numéro d`article ERIKS: 13369829
|
Prix (Par Unité):
15,81 €
|
||
LOCTITE
Produit d'étanchéité plane 5910 300ml
Numéro d`article ERIKS: 11392583
Article de catalogue 1: 2061756 |
Prix (Par Unité):
48,18 €
12 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
5910 40ml noir - étanchéité plane pour plans de joints flexibles, surfaces usinées ou coulées, métal ou plastique
Numéro d`article ERIKS: 11118448
Article de catalogue 1: 1133306 |
Prix (Par Unité):
12,18 €
|