LOCTITE 5926 bleu - Moyen d'étanchéité plane pour plans de joints flexibles, surfaces usinées ou coulées, métal ou plastique
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique URL |
Product Safety datasheet | Fiche de données de sécurité URL |
Présentation du produit |
Etanchéité plane pour plans de joints flexibles, surfaces usinées ou coulées, métal ou plastique. Produit d'étanchéité silicone flexible polyvalent. Utilisable sur des pièces métalliques,plastiques et peintes. Résiste aux vibrations ainsi qu'aux dilatations et contraintes thermiques.
LOCTITE
5926 100ml bleu - étanchéité plane pour plans de joints flexibles, surfaces usinées ou coulées, métal ou plastique
Numéro d`article ERIKS: 10020885
Article de catalogue 1: 1126639 |
Prix (Par Unité):
15,58 €
|
||
LOCTITE
5926 315ml bleu - étanchéité plane pour plans de joints flexibles, surfaces usinées ou coulées, métal ou plastique
Numéro d`article ERIKS: 10020886
Article de catalogue 1: 2064438 |
Prix (Par Unité):
38,81 €
12 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
5926 40ml bleu - étanchéité plane pour plans de joints flexibles, surfaces usinées ou coulées, métal ou plastique
Numéro d`article ERIKS: 23165298
Article de catalogue 1: 1123350 |
Prix (Par Unité):
9,30 €
|