LOCTITE Produit d'étanchéité plane 510
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Product Safety datasheet | Télécharger (téléchargement) URL |
Product URL default | FRE URL |
Présentation du produit |
Produit d'étanchéité plane anaérobie monocomposant pour l'étanchéité de surfaces métalliques indéformables. Très solide. Polymérisation par absence d'air et contact métallique des pièces ajustées. Loctite 510 est thixotrope et peut donc être appliqué sur des parois verticales sans goutter ni couler.
Caractéristiques de produit
- Etanchéité instantanée: excellente
- Résistance à l'huile: excellente
- Résistance à l'eau/au glycol: excellente
Recommandé pour l'étanchéité des douilles à bride de pompes, coupleurs, engrenages et blocs de cylindres. Pour l'étanchéité desurfaces métalliques indéformables, telles que boîtiers de moteurs et de carters. Pas de jeu nécessaire pour la polymérisation.
LOCTITE
Produit d'étanchéité plane 510 300ml
Numéro d`article ERIKS: 13588051
|
Prix (Par Unité):
139,91 €
|