LOCTITE SI 5980 Produit d'étanchéité pour surfaces planes
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique URL |
Product Safety datasheet | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
Produit d'étanchéité pour surfaces planes – excellentes propriétés adhésives. Idéal pour les jeux importants. Excellente résistance aux huiles.
Le LOCTITE® SI 5980 est un produit d'étanchéité conçu spécialement pour surfaces planes. Il supporte les tests à basse pression réalisés après l'assemblage des plans de joints. Parfaitement adapté aux couvercles en tôle emboutie (carters de distribution et d'huile) où une bonne résistance à l'huile et la capacité de supporter de grandes déformations de joints sont nécessaires.
Produit d'étanchéité pour plans de joint flexibles
Bonne résistance au glycol
Excellente résistance à l'huile
Couleur noire
Boucher trou: 1.0mm
Eprouvette de cisaillement: 1.6N/mm²
Substrats: Métal, plastique
Vitesse de durcissement opposée à durée, 24hr: 1.0mm
LOCTITE
SI 5980 Produit d'étanchéité pour surfaces planes 40ml
Numéro d`article ERIKS: 13229067
|
Prix (Par Unité):
13,83 €
12 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
Produit d'étanchéité pour surfaces planes SI 5980 100ml
Numéro d`article ERIKS: 13283990
|
Prix (Par Unité):
18,85 €
12 Unité par emballage
|