E-COLL Mastic silicone
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/e_coll.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Silicone
•
Mastic d'étanchéité monocomposant, à base de silicone, dégageant de l'acide acétique à la réticulation et à élasticité permanente (ne peut être peint).
Formation rapide de la peau et très bonne adhérence sur le verre, l'émail, le carrelage et l'acier inoxydable.
• Domaines d'application
Jointoiement et imperméabilisation dans la construction du verre et des fenêtres.
Joints dans les cuisines et les sanitaires.
Pour les collages sur le bois, le béton, la pierre et les métaux.
Pour étanchéifier les joints et les fentes dans la maçonnerie.
Pour les joints à expansion soumis aux intempéries à l'extérieur et pour l'aménagement intérieur.
• Caractéristiques techniques
Respecte la norme DIN 18545 partie 2 et les exigences du groupe de produits d'étanchéité E.
Température de mise en oeuvre : de +5 °C à +30 °C.
Résistance aux températures : de –60 °C à +180 °C.
Formation d'une pellicule au bout d'env. 7 min
Vitesse de durcissement : 2 mm/24 h.
Résistant aux UV, au diesel et au fioul.
![]() |
E-COLL
Silicone UE 310 ml gris
Numéro d`article ERIKS: 12970882
Article de catalogue 1: 3060.8232 |
Prix (Par Unité):
7,07 €
12 Unité par emballage
|
|
![]() |
E-COLL
Silicone UE 310 ml transparent
Numéro d`article ERIKS: 11819021
Article de catalogue 1: 3060.8228 |
Prix (Par Unité):
7,07 €
12 Unité par emballage
|
|
![]() |
E-COLL
Silicone UE 310 ml blanc
Numéro d`article ERIKS: 23168251
Article de catalogue 1: 3060.8230 |
Prix (Par Unité):
7,78 €
|