E-COLL Pâte d'étanchéité acrylique, peignable
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Acrylique
• Description du produit
Mastic d'étanchéité acrylique de dispersion, monocomposant, de grande qualité, pour l'ensemble des espaces intérieurs et extérieurs, peut être peint.
Pour les joints et raccords dans la terre et les zones humides, nous recommandons E-COLL Repacryl.
• Domaines d'application
Etanchéification des joints et des raccords avec une déformation allant jusqu'à 15 %.
Fissures dans les maçonneries et les enduits.
Pour les matériaux absorbants comme le béton et le bois, pour l'enduit des fissures murales de tous les types.
Etanchéification des joints des fenêtres en bois et en plastique, des stores et des rebords de fenêtres.
• Caractéristiques techniques
Mastic d'étanchéité de dispersion plasto-élastique, à séchage physique.
Ne pas travailler en cas de pluie ou de risque de gel (voir E-COLL Repacryl).
Température de mise en oeuvre : de –5 °C à +30 °C.
Résistance aux températures : de –20 °C à +80 °C.
Formation d'une pellicule au bout d'env. 20 min
Vitesse de durcissement : 3 mm/jour.
Après durcissement, résistant à la pluie battante.
E-COLL
Acrylique UE 310 ml gris (F)
Numéro d`article ERIKS: 12970970
Article de catalogue 1: 3060.8054 |
Prix (Par Unité):
3,17 €
12 Unité par emballage
|