E-COLL Nettoyant pour vitres avec antigel
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/e_coll.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Vitres propres toute l'année
•
Une sécurité de conduite élevée toujours et partout grâce à une visibilité claire. Le produit Vitres propres toute l'année E-COLL garantit une protection antigel fiable jusqu'à –30 °C (contrôlé selon ASTM).
• Domaines d'application
Antigel et nettoyant intensif pour tous les véhicules.
• Caractéristiques techniques
Biodégradable, parfum citron.
Rapport de mélange antigel/eau :
Non dilué jusqu'à –30 °C.
1:1 jusqu'à –10 °C.
1:2 jusqu'à –5 °C.
![]() |
E-COLL
Nettoyant pour vitres toutes saisons, flacon 1 l
Numéro d`article ERIKS: 12970998
Article de catalogue 1: 3060.7576 |
Prix (Par Unité):
3,21 €
|
|
![]() |
E-COLL
Nettoyant pour vitres toutes saisons, bidon de 5 l
Numéro d`article ERIKS: 12970752
Article de catalogue 1: 3060.7577 |
Connectez-vous pour voir les prix
3 Unité par emballage
|