LOCTITE Nettoyant SF 7064 10l
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique URL |
Product Safety datasheet | Télécharger (téléchargement) URL |
Nettoyant pour pièces - haute performance. Idéal pour la préparation des surfaces avant collage et étanchéité. Sans méthylal et sans éthanol.
Le LOCTITE SF 7064 est un nettoyant non corrosif, non toxique, qui nettoie et dégraisse les surfaces avant l’utilisation d’adhésifs ou de produits d’étanchéité. Le produit séche rapidement et laisse une surface propre, sans résidu, idéale pour des applications d’assemblage ou d’étanchéité de surfaces.
Les avantages :
- Nettoyant haute performance
- Idéal avant l’utilisation des adhésifs ou des anaérobies LOCTITE
- Facile d’utilisation
- Sèche rapidement
- Sans méthylal et ethanol
- Enlève totalement les huiles, les graisses et les saletés
- Description: Nettoyant haute performance
- Base : Solvant
- Conditionnements :
150ml aérosol
400ml aérosol
10l bidon
200l fût